›

Tubazione termorestringente blu 19,1mm 1,22m per isolamento cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-6-A
Cod. Produttore PLG750-6-A
Cod. EAN 5414363109082

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità: RoHS
  • Imballo: Barra 1,22 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore a barra di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un diametro di 19,1 mm e una lunghezza di 1,22 metri. Realizzato con materiali resistenti per garantire una connessione sicura e durevole, è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La struttura compatta facilita il collegamento e la gestione dei cavi, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Questo connettore è particolarmente adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M X 10

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Tubazione termorestringente blu 19,1mm 1,22m per isolamento cavi elettrici professionale