› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A230V

Cod. Rexel IMTT1BA5013
Cod. Produttore TT1BA5013
Cod. EAN 8032826157172

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 5-45A
  • Uscita: 0-20 mA
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca/ac
  • Precisione: Classe 1
  • Tempo di risposta: ≤ 500ms
  • Grado di protezione: IP20 (morsetti)
  • Dimensioni: 135x92x56 mm
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

45 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A230V