› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TT35A TA+TRASD 25-225A 4-20MA A230V

Cod. Rexel IMTT1BB2523
Cod. Produttore TT1BB2523
Cod. EAN 8032826019401

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25-225A
  • Uscita segnale: 4-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 230V AC
  • Serie: TEMA
  • Precisione: Classe 1
  • Tempo di risposta: ≤ 500ms
  • Protezione: IP20 (morsetti)
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Corrente nominale secondaria

0,02 A

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

TEMA

TT35A TA+TRASD 25-225A 4-20MA A230V