Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTT1BB2513
Cod. Produttore
TT1BB2513
Cod. EAN
8032826157288

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Corrente primaria: 25-225A
  • Uscita: 0-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca/ac
  • Portate selezionabili: 9 range programmabili
  • Precisione: Classe 1 (EN 60688)
  • Grado protezione: IP20 (morsetti)
  • Dimensioni (LxAxP): 92x135x56 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷20 mA - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

225 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

Produttore

TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A230V