› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TT35A TA+TRASD 25-225A 0-10V A230V

Cod. Rexel IMTT1BB2533
Cod. Produttore TT1BB2533
Cod. EAN 8032826019418

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 25-225A
  • Uscita: 0...10V c.c.
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca/ac
  • Portate selezionabili: 9 range programmabili
  • Precisione: Classe 1 (EN 60688)
  • Tempo di risposta: ≤ 500ms
  • Grado di protezione: IP20 (morsetti)
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0÷10V - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

TEMA

TT35A TA+TRASD 25-225A 0-10V A230V