› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TT35 TA+TRASD 5-45A 4-20MA A10-34VC

Cod. Rexel IMTT1AA502A
Cod. Produttore TT1AA502A
Cod. EAN 8032826019364

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Corrente primaria: 5-45A selezionabile
  • Uscita: 4...20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 10-34 Vdc
  • Precisione: Classe 1 (EN 60688)
  • Grado protezione: IP20 (morsetti)
  • Dimensioni: 92x94x56 mm
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35 - Trasformatore con trasduttore integrato tecnologia 2 fili (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 10÷34 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Corrente nominale secondaria

0,02 A

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

TEMA

TT35 TA+TRASD 5-45A 4-20MA A10-34VC