› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TT35 TA+TRASD 25-225A 4-20MA A10-34

Cod. Rexel IMTT1AB252A
Cod. Produttore TT1AB252A
Cod. EAN 8032826019371

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 25-225A
  • Uscita: 4-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 10-34 Vdc
  • Precisione: Classe 1
  • Tempo risposta: ≤ 500ms
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente
  • Serie: TEMA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35 - Trasformatore con trasduttore integrato tecnologia 2 fili (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 10÷34 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Corrente nominale secondaria

0,02 A

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

TEMA

TT35 TA+TRASD 25-225A 4-20MA A10-34