› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TT35 TA+TRASD 15-135A 4-20MA A10-34

Cod. Rexel IMTT1AB152A
Cod. Produttore TT1AB152A
Cod. EAN 8032826021817

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 15-135A
  • Uscita: 4-20 mA
  • Alimentazione ausiliaria: 10-34 Vdc
  • Precisione: Classe 1
  • Frequenza nominale: 50 o 400 Hz
  • Protezione: IP20 morsetti
  • Materiale custodia: ABS autoestinguente
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35 - Trasformatore con trasduttore integrato tecnologia 2 fili (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (selezionabile) - Aux: 10÷34 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Corrente nominale secondaria

0,02 A

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

TEMA

TT35 TA+TRASD 15-135A 4-20MA A10-34