Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000003902
Cod. Produttore
8000003902
Cod. EAN
4050118652635

Informazioni di prodotto

Guida DIN TS35X7.5 ST K5 offre soluzioni efficienti per l’installazione di componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al profilo metallico standardizzato
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con custodie e morsettiere comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile per una maggiore sicurezza
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite installazioni ordinate e sicure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

148 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

138 mm

Serie

Guide di supporto