Prodotti /

Cod. Rexel
CRTS2VA3G1,5M
Cod. Produttore
TS2VA3G1,5M

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: TS2VVA CU/NI
  • Sezione conduttori: 3G1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Rame/Nichel
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Elevata
  • Serie: CRTS2VA
Descrizione del produttore: Il prodotto CRTS2VA3G1,5M è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione efficiente dell'energia grazie alla sua struttura robusta e alla sezione di 1,5 mm². Questo cavo è ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, offrendo ottime prestazioni di conduzione e protezione contro interferenze esterne. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mentre la durata nel tempo lo rende una scelta sicura per impianti domestici e professionali.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100