› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Gsmcust 3G6 Sil.Gom Rosso

Cod. Rexel CRGSMCS3G6RT
Cod. Produttore GSMCUST3G6RT

Informazioni principali

  • Tipo cavo: GSMCUST 3G6
  • Materiale: Gomma silicone
  • Colore: Rosso
  • Serie: CRGSMCS3G6RT
  • Resistenza: Temperature estreme
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Usura e sollecitazioni

Descrizione del prodotto

Il CRGSMCS3G6RT è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di gomma silicone, questo cavo offre una resistenza superiore a temperature estreme e condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il suo design flessibile facilita l'installazione e l'adattamento a spazi ristretti, mentre la colorazione rossa lo rende facilmente identificabile. Questo cavo è conforme alle normative di sicurezza e offre una protezione affidabile contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a tensioni elevate, garantendo così una trasmissione dell'energia elettrica sicura e continua. Scegliere il CRGSMCS3G6RT significa optare per un prodotto che unisce durabilità, efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il CRGSMCS3G6RT è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di gomma silicone, questo cavo offre una resistenza superiore a temperature estreme e condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il suo design flessibile facilita l'installazione e l'adattamento a spazi ristretti, mentre la colorazione rossa lo rende facilmente identificabile. Questo cavo è conforme alle normative di sicurezza e offre una protezione affidabile contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a tensioni elevate, garantendo così una trasmissione dell'energia elettrica sicura e continua. Scegliere il CRGSMCS3G6RT significa optare per un prodotto che unisce durabilità, efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Gsmcust 3G6 Sil.Gom Rosso