›

TS 3L+N+PE 70A/110A ELEMENTO 1,5MT.

Cod. Rexel MEZU80530102
Cod. Produttore 80530102
Cod. EAN 8033777044153

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 70/110A
  • Configurazione: 3P+N+PE
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Conduttori: rame
  • Tipo: Elemento lineare
  • Serie: TROLLEY
  • Applicazione: BTicino TS5
  • Protezione: BTicino standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=70/110A - lunghezza 1.5m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

98 mm

Tipologia

Singolo

altezza

66 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

1500 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente nominale in AC 50 Hz

70 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 600 V

Serie

TROLLEY

TS 3L+N+PE 70A/110A ELEMENTO 1,5MT.