›

TS 3L+N+PE 70A/110A ELEM.DILAT.3MT.

Cod. Rexel MEZU80530301
Cod. Produttore 80530301
Cod. EAN 8033777044191

Informazioni principali

TS 3L+N+PE 70A/110A ELEM.DILAT.3MT.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 600 V

altezza

66 mm

lunghezza della scatola a barre

3000 m

corrente nominale per AC 50 Hz

110 A

numero di poli

3

larghezza

98 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza

3000 mm

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

singolo

TS 3L+N+PE 70A/110A ELEM.DILAT.3MT.