›

TS 3L+N+PE 70A/110A ELE.INTROD.3MT.

Cod. Rexel MEZU80530201
Cod. Produttore 80530201
Cod. EAN 8033777044177

Informazioni principali

  • Serie: TROLLEY
  • Poli: 3L+N+PE
  • Corrente nominale: 70A/110A
  • Lunghezza: 3 metri
  • Elemento lineare con introduzione carrello
  • Tipo: Elemento lineare Trolley
  • Protezione: 3P+N+T
  • Applicazione: BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare Trolley TS5 con dispositivo introduzione carrello - 3P+N+T - In=70/110A - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

98 mm

Tipologia

Singolo

altezza

66 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente nominale in AC 50 Hz

110 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 600 V

Serie

TROLLEY

TS 3L+N+PE 70A/110A ELE.INTROD.3MT.