›

TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 3 MT.

Cod. Rexel MEZU80540101
Cod. Produttore 80540101
Cod. EAN 8033777044146

Informazioni principali

  • 3 poli + N + PE 150A
  • Lunghezza 3 metri
  • Conduttori in rame
  • Elemento lineare Trolley
  • Serie TROLLEY
  • Corrente nominale 150A
  • Compatibile con TS5
  • Applicazione BTicino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento lineare Trolley TS5 con conduttori in rame 3P+N+T- In=150A - lunghezza 3m - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

98 mm

Tipologia

Singolo

altezza

66 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

3

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente nominale in AC 50 Hz

150 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 600 V

Serie

TROLLEY

TS 3L+N+PE 150A ELEMENTO 3 MT.