Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU80245002
Cod. Produttore
80245002

Informazioni di prodotto

Sezionatore 3 poli più terra IP20 70 150 A carrello 40 A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MEZU80245002 è un carrello elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con un grado di protezione IP20, è ideale per applicazioni in ambienti interni. Questo dispositivo supporta una corrente nominale di 70/150A, rendendolo adatto a carichi significativi. La sua costruzione robusta e affidabile è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando un funzionamento continuo e sicuro. Il carrello è dotato di un sistema di connessione versatile, consentendo un'integrazione semplice con altri componenti elettrici. Grazie alla sua progettazione ergonomica, il MEZU80245002 offre facilità d'uso e manutenzione. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione efficiente e duratura nel campo degli impianti elettrici.

Produttore

TS 3F+T IP20 70/150A CARRELLO 40A