Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9300090000
Cod. Produttore
9300090000
Cod. EAN
4032248387564

Informazioni di prodotto

Guida DIN TS 35X7.5 di alta qualità, progettata per facilitare l’installazione di attrezzature elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al profilo metallico standard
  • Risparmio di tempo nell’organizzazione del quadro elettrico
  • Compatibilità universale con morsettiere e custodie

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione dello spazio all’interno del quadro
  • Durata nel tempo grazie al materiale metallico resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

Accessori