Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1879100000
Cod. Produttore
1879100000
Cod. EAN
4032248473793

Informazioni di prodotto

Guida metallica TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ per supporto attrezzature elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al profilo standard TS 35
  • Compatibilità con diverse morsettiere e quadri elettrici
  • Materiale robusto che garantisce stabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del sistema elettrico grazie a un supporto sicuro
  • Possibile risparmio energetico con installazioni ottimizzate
  • Manutenzione semplificata e riduzione dei tempi di intervento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

Accessori