› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 15X5 2m nero supporto quadro elettrico

Cod. Rexel WD0134700000
Cod. Produttore 0134700000
Cod. EAN 4008190129026

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Profilo metallico guida
  • Lunghezza: 2 metri
  • Dimensioni: 15x5 mm
  • Colore: nero
  • Uso: supporto attrezzature elettriche
  • Installazione: custodia o quadro elettrico
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Guida DIN in alluminio non trattato di dimensioni 15 mm, ideale per il montaggio e il supporto di componenti elettrici su quadri e impianti. Realizzata in materiale resistente e leggero, garantisce stabilità e durata nel tempo senza la presenza di fori, offrendo una superficie uniforme per l’installazione. Questo accessorio è progettato per facilitare l’organizzazione e il fissaggio sicuro di dispositivi elettrici, assicurando un’ottima compatibilità con sistemi standard. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

altezza

5,5 mm

spessore del materiale

1 mm

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 15X5 2m nero supporto quadro elettrico