Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122890000
Cod. Produttore
1122890000
Cod. EAN
4032248904921

Informazioni di prodotto

TRZ 24VUC 1CO

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico TRZ con tensione di alimentazione a 24 V UC e configurazione 1CO, progettato per un funzionamento affidabile e sicuro. Dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo, offre un collegamento elettrico efficiente e completo con base integrata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella commutazione e un azionamento con polarità definita, garantendo prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. La struttura senza morsetti amovibili assicura una maggiore stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 24V UC 1CO con LED indicatore, base integrata, per impianti industriali e civili