Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123370000
Cod. Produttore
1123370000
Cod. EAN
4032248905324

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 24 VDC
  • Contatti: 1CO
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Montaggio: Innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico con montaggio su guida DIN da 35 mm, dotato di 5 pin e collegamento elettrico a raccordo a molla. Progettato per integrazione funzionale in impianti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di installazione. Alimentazione a 24 V DC con contatto 1CO, ideale per applicazioni di controllo e automazione. La struttura compatta e l'assenza di morsetti amovibili assicurano una connessione stabile e duratura nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

5

Serie

TERMSERIES

Produttore

Presa relè industriale 5 pin 24V DC montaggio rapido