Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRUNSAFROPE
Cod. Produttore
TRUNSAFROPE
Cod. EAN
4099854317644

Informazioni di prodotto

TRUSYS UNIVERSAL SAFETY ROPE SAFETY ROPE
Descrizione del produttore: Corda di sicurezza per proteggere dalle cadute. Caratteristiche del prodotto: Corda di sicurezza per proteggere dalle cadute.

colore

Bianco

larghezza

67 mm

altezza

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

213 mm

materiale

Acciaio inox

Parte di ricambio

Serie

TRUSYS UNIVERSAL SAFETY ROPE