Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSUNCOVER
Cod. Produttore
TRSUNCOVER
Cod. EAN
4099854317385

Informazioni di prodotto

TRUSYS UNIVERSAL BLIND COVER BLIND COVER
Descrizione del produttore: Tappi di chiusura per binario elettrificato. Caratteristiche del prodotto: Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato.

colore

Bianco

larghezza

64 mm

altezza

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

lunghezza

1504 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

TRUSYS UNIVERSAL BLIND COVER