Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPFMER30005
Cod. Produttore
TRSPFMER30005P
Cod. EAN
4058075299498

Informazioni di prodotto

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 5 POLE 3000

Documentazione tecnica

Binario elettrificato a 5 poli. Caratteristiche prodotto: Cablato con 5 cavi principali. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Rail senza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie a due lunghezze disponibili (binario terminale 1500 mm, 3000 mm e 1500 mm). Aree applicative: Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

collegamento elettrico con sistema a innesto

materiale

acciaio

colore

Bianco

lunghezza

3150 mm

altezza

38.8 mm

Serie

TruSys___PERFORMANCE_ENERGY_RAIL_5_POLE