Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPFM35840VW
Cod. Produttore
TRSPFM35840VW
Cod. EAN
4058075290921

Informazioni di prodotto

TruSys® PERFORMANCE VERY WIDE 35 W 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Fascio luminoso molto ampio: 120°
  • Fai clic con i pulsanti intelligenti
  • Efficienza luminosa: fino a 160 lm/W
  • Riparazioni per apparecchi fissi
  • Lumen 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm
  • Custodia in lamiera d'acciaio
  • Materiale delle lenti: PMMA
  • Tipo di protezione: IP20
  • Design familiare comune con LEDVANCE
  • Durata (L80/B10): fino a 60.000 ore

Vantaggi prodotto
  • Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione di aree
  • Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
  • A risparmio di energia e conveniente
  • Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio
  • File fino a 57 apparecchi (On-Off) / 66 (DALI)
  • Disponibili versioni con ECG DALI

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta
  • Discount, supermercati

Apparecchiatura / Accessori
  • Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli