Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRS53865DASDA
Cod. Produttore
TRS53865DASDA
Cod. EAN
4058075102682

Informazioni di prodotto

TruSys® DOUBLE ASYMMETRIC 53 W 6500 K SI DALI
Descrizione del produttore: Apparecchio con distribuzione della luce doppiamente asimmetrica. Caratteristiche del prodotto: Doppia distribuzione luminosa asimmetrica wallwasher con angolazione del fascio di 2x 35°. Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi. Corpo di alluminio di alta qualità. Grado di protezione: IP20. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Vantaggi del prodotto: Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio. Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato. Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto. Emissione luminosa bidirezionale per illuminazione e accentuazione di mensole. Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate. Il sistema plug-and-play consente una facile installazione. Design di qualità. Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124 m (On-Off) / 151 m (DALI). Risparmi energetici fino al 65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5. Disponibile versione con ECG DALI. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI).

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

71 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

1534 mm

altezza/profondità

53 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Doppio assimmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

53 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6700 lm

Colore luce

Altro

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

250 ... 250 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

250 ... 250 mA

Serie

TruSys / DOUBLE ASYMMETRIC

Produttore

TruSys LED DALI 53W 6500K doppia distribuzione asimmetrica per supermercati e discount