Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRS53865AS
Cod. Produttore
TRS53865AS
Cod. EAN
4058075100619

Informazioni di prodotto

TruSys® WALLWASHER 53 W 6500 K SI
Caratteristiche prodotto
  • Distribuzione luminosa wallwasher asimmetrica con angolazione del fascio di 45°
  • Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W
  • Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi
  • Corpo di alluminio di alta qualità
  • Tipo di protezione: IP20
  • Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)

Vantaggi prodotto
  • Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio
  • Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato
  • Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto
  • Emissione luminosa in singola direzione per illuminazione ed accentuazione di pareti o pubblicità
  • Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate
  • Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
  • Design di qualità
  • Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124 m (On-Off) / 151 m (DALI)
  • Risparmi energetici fino al 65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5
  • Disponibile versione con ECG DALI

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Discount, supermercati

Apparecchiatura / Accessori
  • Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI)

Serie

TruSys___WALLWASHER