Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSENRAIL3000
Cod. Produttore
TRSENRAIL30005X
Cod. EAN
4058075100312

Informazioni di prodotto

TruSys® ENERGY RAIL 3000 5X2,5

Documentazione tecnica

Binario elettrificato a 5 poli. Caratteristiche del prodotto: Cablato con 5 cavi principali. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Superficie anodizzata. Alloggiamento rigido fatto di alluminio. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione. Alta flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm). Design di qualità. Design leggero. Aree di applicazione: Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

distanza dei supporti apparecchi variabile

con cablaggio

numero di fili del cablaggio

5

con canale portacavi

collegamento elettrico con sistema a innesto

materiale

alluminio

colore

argento

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

TruSys___ENERGY_RAIL