›

TRS-GUIDACAVO METALLICO D 27 TRECCI

Cod. Rexel LETRS27
Cod. Produttore TRS27
Cod. EAN 8009561401693

Informazioni principali

  • Diametro interno: 27 mm
  • Diametro esterno: 33 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Struttura: Singola piegatura
  • Temperatura operativa: -45° C a +250° C
  • Protezione IP: IP42 con connettori
  • Resistenza: Autoestinguente IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi trecciati TRS diametro (mm) : interno: 27mm esterno: 33mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

diametro esterno

33 mm

diametro interno

26,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

70 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Filo d'acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP42

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

Serie

RTA

TRS-GUIDACAVO METALLICO D 27 TRECCI