Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123000000
Cod. Produttore
1123000000
Cod. EAN
4032248905256

Informazioni di prodotto

TRS 24VDC 1CO AU

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a singolo contatto in scambio (1CO) con alimentazione a 24 V DC, dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato di funzionamento. Progettato per un collegamento elettrico completo con base integrata, garantisce un comportamento di commutazione affidabile e una polarità definita per l’azionamento. Ideale per applicazioni di controllo elettrico in impianti industriali e civili, assicura sicurezza e precisione nelle operazioni di commutazione. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC 1 contatto scambio LED segnalazione controllo industriale e civile