Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2773890000
Cod. Produttore
2773890000
Cod. EAN
4064675037668

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un'installazione semplice e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al gruppo a innesto
  • Isolamento elettrico tra circuiti di comando e carico per maggiore sicurezza
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nel funzionamento
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a un controllo efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

62,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES compatta