Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3501K/1
Cod. Produttore
3501K/1
Cod. EAN
8012199452043

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCS - SET CONFIGURATORI
  • Contenuto: 10 pezzi vari
  • Tipo pezzi: AMB, GEN, AUX, GR, ON
  • Serie: MY HOME
  • Applicazione: Impianti MyHome
  • Configuratori: blu alfanumerici
  • Funzioni incluse: PUL, SLA, CEN, O/I
  • Utilizzo: Automazione SCS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set configuratori SCS per automazione, completo di componenti modulari organizzati in pratici scomparti. Progettato per facilitare la configurazione e la gestione di impianti elettrici domotici, garantisce precisione e affidabilità nelle connessioni. Il kit include accessori specifici per il cablaggio e la personalizzazione dei sistemi di automazione, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore elettrico. La struttura compatta e il contenitore trasparente assicurano ordine e facilità d’uso durante l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Trousse configuratori per gli impianti MyHome composta da configuratori blu alfanumerici. Ogni Confezione contiene 10 pezzi del tipo: AMB, GEN, AUX, GR ,ON ,OFF, O/I, PUL, SLA, CEN, up/down.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

MY HOME

Produttore

Trousse configuratori blu alfanumerici per impianti MyHome automazione