Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETR160-KV
Cod. Produttore
TR160-KV
Cod. EAN
8016692766195

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tronchese
  • Lunghezza: 160 mm
  • Serie: CETR160-KV
  • Uso: Cablaggio sicuro
  • Materiale: Alta qualità
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Applicazione: Elettricisti
  • Finitura: Resistente
Pinza tronchese diagonale rinforzata di lunghezza 160 mm, progettata per il taglio preciso di fili e cavi elettrici. Dotata di isolamento di protezione fino a 1000 V, garantisce sicurezza durante l’utilizzo su impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e testata dal VDE per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Impugnature ergonomiche per un comfort ottimale durante il lavoro. Strumento indispensabile per professionisti dell’installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Per poter eseguire qualunque operazione di cablaggio nella maniera più sicura ed efficace possibile il giusto attrezzo deve essere sempre a portata di mano. CEMBRE fornisce una gamma completa di attrezzi ed attrezzature tra cui vari set di chiavi combinate, chiavi universali, cricchetti, pinze, tronchesi e diversi tipi di giraviti a taglio, bussola, croce, con foro centrale, a lama combinata e angolati.

isolato

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Protezione della superficie

Cromato

lunghezza

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

larghezza della testa

19 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Testato VDE

Produttore

Tronchese isolato 160 mm utensile manuale alta tensione