Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /
Informazioni di prodotto
Pratico Trolley portautensili semirigido in robusto tessuto, con 2 scomparti separati per disporre in modo razionale utensili manuali.
Grazie alla pratica apertura frontale ed agli agganci predisposti, è utilizzabile per trasportare diffe
larghezza
250 mm
altezza
400 mm
profondità
480 mm
esecuzione
valigia
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te