Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 299 0
Cod. Produttore
EG 299 0
Cod. EAN
8012542020707

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TRM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

200 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

18 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

Serie

TRM

Produttore

ABB

Trasformatore Toroidale Modulare TRM per Monitoraggio Corrente Residua con Sensibilità Regolabile

€ 76,12 x 1 pz.
(pz.)