› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Trip Test unità prova interruttori Isomax S4 S7/EMAX per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA037121R1
Cod. Produttore 1SDA037121R1
Cod. EAN 8015644371210

Informazioni principali

  • Descrizione: UNITA TRIP TEST ISOMAX
  • Modelli supportati: S4, S7, EMAX
  • Serie: Spare Parts
  • Funzione: Trip test
  • Tipo: Unità di test
  • Applicazione: Test interruttori
  • Compatibilità: PR211-212-111
  • Utilizzo: Verifica sicurezza

Descrizione del prodotto

Unità di test per interruttori Isomax S4 e S7/EMAX, progettata per garantire la corretta funzionalità e sicurezza degli impianti elettrici. Questo dispositivo consente di eseguire prove di intervento rapide e affidabili, assicurando l'efficacia delle protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per manutenzioni e verifiche periodiche, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni negli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: TRIP TEST TT1 PR211-212-111

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Trip Test unità prova interruttori Isomax S4 S7/EMAX per impianti elettrici