› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Trip Reset T7M-X1 200-240V AC/DC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062119R1
Cod. Produttore 1SDA062119R1
Cod. EAN 8015644646080

Informazioni principali

  • Voltaggio: 200-240 V AC/DC
  • Funzione: Reset remoto trip
  • Compatibilità: PR231-PR232-PR33x
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Reset trip T7M-X1
  • Applicazione: Dispositivi Tmax
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Protezione: Reset elettrico remoto

Descrizione del prodotto

Trip reset per T7M-X1, progettato per il reset della segnalazione di sgancio nei dispositivi Tmax T7M. Questo componente elettrico è caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un'installazione semplice e affidabile. È dotato di un singolo contatto di commutazione, senza portalampada integrata, e si adatta perfettamente alle esigenze di controllo e sicurezza negli impianti elettrici. Il trip reset opera con una tensione di alimentazione da 200 a 240 VAC/DC, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Prodotto compatto e robusto, rappresenta un accessorio essenziale per il corretto funzionamento e la gestione delle protezioni nei sistemi Tmax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REMOTE RESET ELECTRICAL SUP. VOL.200...240V AC-DC FOR TRIP PR231-PR232-PR33x T7M-X1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax T

Trip Reset T7M-X1 200-240V AC/DC per impianti elettrici