› Cavi › Accessori MediaTensione

TRIFORCAZIONE SEH3/75-28/B

Cod. Rexel CLP186615
Cod. Produttore 186615
Cod. EAN 4010311049557

Informazioni principali

  • Serie: SEH3/75-28/B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: 100% impermeabile
  • Resistenza UV: alta
  • Tipo: termorestringente autosigillante
  • Adesivo: termofondente interno
  • Applicazione: terminazione cavi
  • Confezione: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

212 mm

diametro gambo prima della contrazione

75 mm

diametro gambo dopo la contrazione

28 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

12 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

35 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

120 ... 300 mm²

TRIFORCAZIONE SEH3/75-28/B