› Cavi › Accessori MediaTensione

TRIFORCAZIONE SEH3/55-23/B

Cod. Rexel CLP169473
Cod. Produttore 169473
Cod. EAN 4010311041162

Informazioni principali

  • Serie: SEH3/55-23/B
  • Impermeabilità: 100%
  • Resistenza UV: Alta
  • Tipo: Termorestringente
  • Adesivo interno: Termofondente
  • Autosigillante: Sì
  • Ambito consegna: Terminazione
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

168 mm

diametro gambo prima della contrazione

55 mm

diametro gambo dopo la contrazione

23 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

24 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

35 ... 150 mm²

TRIFORCAZIONE SEH3/55-23/B