› Cavi › Accessori MediaTensione

TRIFORCAZIONE SEH3/35-15/B

Cod. Rexel CLP125365
Cod. Produttore 125365
Cod. EAN 4010311020815

Informazioni principali

  • Serie: SEH3/35-15/B
  • Tipo: Terminazione termorestringente
  • Impermeabilità: 100% impermeabile
  • Protezione UV: Resistente alla radiazione UV
  • Adesivo: Interno termofondente
  • Autosigillante: Sì
  • Applicazione: Triforcazione
  • Confezione: 10 pezzi consigliati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

100 mm

diametro gambo prima della contrazione

35 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

6 ... 35 mm²

TRIFORCAZIONE SEH3/35-15/B