› Cavi › Accessori MediaTensione

TRIFORCAZIONE SEH3/25-9/B

Cod. Rexel CLP169471
Cod. Produttore 169471
Cod. EAN 4010311041148

Informazioni principali

  • Serie: SEH3/25-9/B
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: 100% impermeabile
  • Materiale: Termorestringente autosigillante
  • Resistenza UV: Alta
  • Rivestimento interno: Adesivo termofondente
  • Confezione: Terminazione termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

70 mm

diametro gambo prima della contrazione

25 mm

diametro gambo dopo la contrazione

9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

3 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

9 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

1,5 ... 16 mm²

TRIFORCAZIONE SEH3/25-9/B