› Cavi › Accessori MediaTensione

TRIFORCAZIONE SEH3/125-59/B

Cod. Rexel CLP125371
Cod. Produttore 125371
Cod. EAN 4010311115214

Informazioni principali

  • Serie: SEH3/125-59/B
  • Protezione UV: Resistente
  • Impermeabilità: 100% sigillata
  • Tipo: Termorestringente
  • Adesivo: Termofondente interno
  • Applicazione: Terminazione cavi
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Autosigillante: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

268 mm

diametro gambo prima della contrazione

125 mm

diametro gambo dopo la contrazione

59 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

27 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

67 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

240 ... 500 mm²

TRIFORCAZIONE SEH3/125-59/B