› Cavi › Accessori MediaTensione

TRIFORCAZIONE SEH3/110-35/B

Cod. Rexel CLP169711
Cod. Produttore 169711
Cod. EAN 4010311041186

Informazioni principali

  • Serie: SEH3/110-35/B
  • Termorestringente autosigillante
  • Resistente radiazione UV
  • Impermeabilità 100%
  • Adesivo termofondente
  • Ambito terminazione
  • Quantità consigliata 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente autosigillante, resistente alla radiazione UV, 100% impermeabile, rivestiti internamente con adesivo termofondente. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

218 mm

diametro gambo prima della contrazione

110 mm

diametro gambo dopo la contrazione

35 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

17 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

51 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione nominale

185 ... 400 mm²

TRIFORCAZIONE SEH3/110-35/B