Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECBL12HD
Cod. Produttore
CBL12HD
Cod. EAN
8051316065346

Informazioni di prodotto

  • Potenza luce: 5000 lumen
  • Proiettori: 2 integrati, girevoli 360°
  • Altezza: estensibile fino a 2 m
  • Livelli luce: 2 (50-100%)
  • Alimentazione: batterie 18V o alimentatore
  • Compatibilità: batterie METABO/CAS 18V
  • Design: maniglia e piegatura rapida
  • Serie: TOWER LITE

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED portatile ad alta luminosità con treppiede integrato, progettata specificamente per l'uso in cantiere. Offre una potenza luminosa regolabile fino a 5000 lumen, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme grazie ai 120 LED ad alta efficienza con 189 lm/W. Alimentata da batterie multi-brand da 18 V CAS, assicura un'autonomia compresa tra 2 e 4,5 ore con batteria da 5,2 Ah, ideale per lavori prolungati senza interruzioni. La struttura robusta, con grado di protezione IP30 e resistenza agli urti IK07, è adatta a condizioni operative da -10 a +40 °C. La temperatura colore di 6000 K e un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 80 garantiscono una luce naturale, mentre il design con chiusura rapida e il peso contenuto di 5,2 kg assicurano praticità e facilità di trasporto e montaggio. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: CBL12HD è un treppiede con due proiettori integrati in grado di fornire fino a 5000 lumen. Dotato di proiettori flessibili e girevoli a 360°, le luci possono essere posizionate in diverse direzioni per ottenere il fascio di luce desiderato, fornendo una perfetta condizione di illuminazione per ogni esigenza di lavoro. È estensibile fino a 2 metri e dispone di 2 livelli di luce (50-100%). Compatibile con batterie METABO/ CAS da 18V, in alternativa può essere utilizzato l’alimentatore PSCB18-EU per l’alimentazione diretta fornendo una illimitata disponibilità di luce. Dotato di maniglia integrata e sistema di piegatura rapida, TOWER LITE è compatto, leggero e facile da trasportare una volta chiuso. La luce viene fornita senza batteria, è fornibile a richiesta e disponibile come accessorio

larghezza

153 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

lunghezza

892 mm

altezza/profondità

121 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP30

Con lampada inclusa

Potenza totale

45 W

Colore luce

Bianco

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

tensione nominale

18 ... 0 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 0 K

Produttore

Lampada LED 5000 lumen treppiede estensibile cantiere