›

Travi sollevamento doppie IS2 per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTU1000
Cod. Produttore TU1000
Cod. EAN 8015646713087

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 TRAVI SOLLEVAMENTOXBATT.IS2 UM
  • Unità misura: Mt
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo limitato

Descrizione del prodotto

N.2 travi di sollevamento progettate per l’installazione su quadri elettrici della serie IS2, realizzate in materiale resistente per garantire robustezza e affidabilità durante le operazioni di movimentazione e montaggio. Ideali per applicazioni di automazione industriale, assicurano facilità di installazione e sicurezza nel sollevamento dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Structure Rails Unit Of Meas.=Mt Is2

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Travi sollevamento doppie IS2 per quadri elettrici industriali