›

Traversino metallo 48mm per giunto integrale base canalina 400mm zincato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07846
Cod. Produttore 07846
Cod. EAN 8000126078466

Informazioni principali

  • Serie: LC07846
  • Larghezza: 48 mm
  • Lunghezza base: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Traversino per giunto integrale
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino in metallo progettato per giunti integrali, garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici, assicurando un collegamento affidabile e duraturo. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo traversino è un accessorio essenziale per l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Retainer for Integral Joints, Width 48mm, for Trunking Base 400mm, Galvanized
Traversino metallo 48mm per giunto integrale base canalina 400mm zincato