›

Traversino metallo 48mm per giunto integrale base 100mm, zincato, uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07839
Cod. Produttore 07839
Cod. EAN 8000126078398

Informazioni principali

  • Serie: LC07839
  • Larghezza: 48 mm
  • Adatto a base: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Traversino per giunto
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino in metallo progettato per giunti integrali, garantisce una connessione stabile e sicura tra le sezioni. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento preciso e robusto. La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi, offrendo un supporto efficace per mantenere la continuità elettrica. Descrizione del produttore: Retainer for Integral Joints, Width 48mm, for Trunking Base 100mm, Galvanized
Traversino metallo 48mm per giunto integrale base 100mm, zincato, uso elettrico