›

Traversino metallo 48mm per giunti integrali, base canalina 500mm, zincato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07847
Cod. Produttore 07847
Cod. EAN 8000126078473

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversino per giunto
  • Larghezza: 48 mm
  • Lunghezza base: 500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07847
  • Tipo: Retainer integral joints
  • Applicazione: Canali metallici
  • Conformità: Norme EN 50085, CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino in metallo progettato per giunti integrali, garantisce una connessione stabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’installazione in sistemi elettrici che richiedono un fissaggio preciso e robusto. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l’integrazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei giunti. Descrizione del produttore: Retainer for Integral Joints, Width 48mm, for Trunking Base 500mm, Galvanized
Traversino metallo 48mm per giunti integrali, base canalina 500mm, zincato