›

Traversino metallico 48mm per giunto integrale 75mm base canalina, zincato per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07838
Cod. Produttore 07838
Cod. EAN 8000126078381

Informazioni principali

  • Serie: Integral Joints
  • Larghezza: 48 mm
  • Base canalina: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Tipo: Traversino giunto
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme conformità: EN 50085-1/2, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino metallico progettato per giunti integrali da 75 mm, ideale per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e facilità di montaggio. Perfetto per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e una connessione stabile nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Retainer for Integral Joints, Width 48mm, for Trunking Base 75mm, Galvanized
Traversino metallico 48mm per giunto integrale 75mm base canalina, zincato per installazioni elettriche