›

Traversino metallico 48mm per giunto integrale 200mm base canalina galvanizzato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07842
Cod. Produttore 07842
Cod. EAN 8000126078428

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversino per giunto
  • Larghezza: 48 mm
  • Base canalina: 200 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07842
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino realizzato in materiale metallico resistente, progettato per garantire una connessione sicura e stabile nei giunti integrali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo, assicura un fissaggio robusto e una perfetta integrazione con componenti di sistema. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Retainer for Integral Joints, Width 48mm, for Trunking Base 200mm, Galvanized
Traversino metallico 48mm per giunto integrale 200mm base canalina galvanizzato